コーコス信岡
長袖シャツ A-748
商品レビューを投稿する
取扱停止中
色
キャメルベージュ
シールズネイビー
キャメルベージュ
プラチナシルバー
ダークアズーリ
パウダーグリーン
サイズ
EL
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22785367
品番
A-748
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
左胸ポケット(ペン差し付)
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し
色
キャメルベージュ
サイズ
EL
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
122
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
79
アズワン品番
64-4450-04
素材
ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工)
色番
2
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
14×17