A-748 長袖シャツ A-748 コーコス信岡 22785403

長袖シャツ A-748

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
プラチナシルバー
サイズM
内容量1着注文コード22785403品番A-748
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

左胸ポケット(ペン差し付)
携帯電話収納ポケット
左袖ペン差し

プラチナシルバーサイズM種別長袖シャツ胸囲(cm)110混率(%)綿100肩幅(cm)47袖丈(cm)57着丈(cm)73アズワン品番64-4450-14素材ライトツイル(液アン+銀ナノ抗菌加工)色番3胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする