曜日別特売
1015 オープンマジックⅡ 徳武産業 22785948

オープンマジックⅡ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
Mグレー
サイズ左M 右LL
左M 右LL
左S 右M
左S 右L
左S 右LL
左S 右3L
左S 右4L
左S 右5L
左M 右S
左M 右L
左M 右3L
左M 右4L
左M 右5L
左L 右S
左L 右M
左L 右LL
左L 右3L
左L 右4L
左L 右5L
左LL 右S
左LL 右M
左LL 右L
左LL 右3L
左LL 右4L
左LL 右5L
左3L 右S
左3L 右M
左3L 右L
左3L 右LL
左3L 右4L
左3L 右5L
左4L 右S
左4L 右M
左4L 右L
左4L 右LL
左4L 右3L
左4L 右5L
左5L 右S
左5L 右M
左5L 右L
左5L 右LL
左5L 右3L
左5L 右4L
内容量1足注文コード22785948品番1015
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

施設・院内用 足元明るく、気持ちはスマイル。軽くて履き心地よく、一日履いても疲れにくい。 1.マジック部分を足の状態に合わせて調整可能 2.甲が全開するので脱ぎ履き簡単 3.かかとループで着脱簡単 4.フィット感・安定感を高める折り返しベルト 5.手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)
甲ベルトで足全体に優しくフィット
ネーム刺繍:分かりやすくお名前を入れることができます
抗菌・防臭加工
撥水加工
ワイズ:3E ※メーカー基準の木型(ラスト)を採用しています。
オールシーズン用
パーツオーダー対応
左右別サイズ販売、片方販売

Mグレーサイズ左M 右LL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする