コーコス信岡
ワンタックスラックス A-763
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
プラチナシルバー
シールズネイビー
キャメルベージュ
プラチナシルバー
ダークアズーリ
パウダーグリーン
ブラックサファイア
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22786934
品番
A-763
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,400
カラビナループ&内玉ポケット
色
プラチナシルバー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
85
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
ポリエステル60 ・ 綿40
素材
ソフトライトツイル(減量加工)
色番
3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22786934
A-763
09394454
A-763
A-763 ANDARE SCHIETTI ワンタックスラックス(春夏用)
コーコス信岡
1本
¥
4,790
税込
¥
5,269
注文コードが変更になりました