曜日別特売
MDHR2-10R-M9BZ エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~) SMC 22787737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~)MDHR2-10R-M9BZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は開閉ストローク・呼びなど111種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
開閉ストローク(両側)(mm)
6
呼び
10
注文コード
22787737
品番
MDHR2-10R-M9BZ
参考基準価格(税別)¥47,360販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)

開閉ストローク(両側)(mm)
6
呼び
10
呼び寸法(mm)
10
作動方式
複動
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(R) ボディ側面方向
フィンガー数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする