曜日別特売
OLL-SP オルセラカッター替刃 フォーエバー 22792955

 

OLL-SP オルセラカッター替刃 フォーエバー 22792955
OLL-SP オルセラカッター替刃 フォーエバー 22792955
OLL-SP オルセラカッター替刃 フォーエバー 22792955
OLL-SP オルセラカッター替刃 フォーエバー 22792955

オルセラカッター替刃

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
刃幅(mm)18
刃長(mm)80
内容量1枚注文コード22792955品番OLL-SP
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ
超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!
セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす
一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず
用途に応じて色々なサイズをご用意しています。

刃幅(mm)18刃厚(mm)0.8材質セラミック刃長(mm)80サイズL質量(g)6材質(刃)セラミック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22792964
2021-08-09
用途: シールの裁断作業に使用
斬字屋製造業

素材の関係上仕方がないのかもしれませんが本体についていた刃と比べると止めの部分の作りがゆるく、しっかりと止まらないため裁断時に刃が上下してしまい安定しないので金額が高い割に替刃の精密性が低く、刃先も欠けやすいため安いカッターを使用した方がコスト面・カットの精密性・怪我等の安心だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 22792946
2019-12-19
用途: 釣り
ビット電気・ガス・熱供給・水道業

1)カッターの歯の角度が少し鋭角の物を作って欲しい。
2)先端の角度の鋭角のもを作って欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする