曜日別特売
TSS-SP チタンスクレープ替刃 フォーエバー 22793104

チタンスクレープ替刃

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
刃幅(mm)9
刃長(mm)72
内容量1枚注文コード22793104品番TSS-SP
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。
チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。

刃幅(mm)9刃厚(mm)0.6材質超硬チタン刃長(mm)72形状片刃カッターサイズS質量(g)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22793095
2020-12-05
用途: 塗装剥離
有限会社英工業建設業・工事業

錆びることなく、軽くて、程よい柔軟性があり使いとてもやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする