曜日別特売
1304 ケアフルⅢ 徳武産業 22795791

ケアフルⅢ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ワイン
サイズ左L 右S
左L 右S
左S 右M
左S 右L
左S 右LL
左S 右3L
左M 右S
左M 右L
左M 右LL
左M 右3L
左L 右M
左L 右LL
左L 右3L
左LL 右S
左LL 右M
左LL 右L
左LL 右3L
左3L 右S
左3L 右M
左3L 右L
左3L 右LL
左S 右4L
左S 右5L
左M 右4L
左M 右5L
左L 右4L
左L 右5L
左LL 右4L
左LL 右5L
左3L 右4L
左3L 右5L
左4L 右S
左4L 右M
左4L 右L
左4L 右LL
左4L 右3L
左4L 右5L
左5L 右S
左5L 右M
左5L 右L
左5L 右LL
左5L 右3L
左5L 右4L
内容量1足注文コード22795791品番1304
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

外出用 大きく開いて履きやすく履かせやすい。 POINT1.足先まで開くので履きやすく履かせやすい POINT2.補助ベルト使用でより足にフィット
パーツオーダー対応
ネーム刺繍:わかりやすくお名前を入れることができます
撥水加工
手洗い可能(中性洗剤、保形後陰干)
カップインソール(アーチサポート付インソール)
抗菌・防臭加工(インソール中底のみ)
ワイズ:3E ※メーカー基準の木型(ラスト)を採用しています。
左右別サイズ販売、片方販売
ベルトのみ交換をご希望の方へベルトの別売
より足にフィットするための付属品をご希望の方へ補助ベルトの別売

ワインサイズ左L 右S
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする