AS-938 長袖シャツ AS-938 コーコス信岡 22796418

長袖シャツ AS-938

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード22796418品番AS-938
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

野帳が入るポケット
携帯電話収納ポケット
ストレッチ生地
徹底的に調べ上げた人体計測結果を元に『腕の上下左右の動き』『脚の屈伸運動』時に衣服が動きを妨げない立体構造パターンを開発。体感できる動きやすさを実現しました。

ネイビーサイズL種別長袖シャツ胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35肩幅(cm)45袖丈(cm)59着丈(cm)80素材ハイストレッチソフトライトツイル色番1胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×13胸ポケット左W(幅×深さ)(cm)12×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする