曜日別特売
CDG1BN32M-200FZ 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32M SMC 22800113

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32M

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200ロッド先端ねじ(F) めねじ注文コード22800113品番CDG1BN32M-200FZ
参考基準価格(税別)¥9,960販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(F) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする