※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32TN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
125
100
125
150
200
480
75
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22800619
品番
CDG1BN32TN-125Z
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード