CDG1BN32TN-150Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32TN SMC 22800628

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN32TN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード22800628品番CDG1BN32TN-150Z
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする