J-1464 丸天型帽子 J-1464 コーコス信岡 22803603

丸天型帽子 J-1464

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
スカイブルー
サイズM
内容量1個注文コード22803603品番J-1464
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
スカイブルーサイズM直径(Φcm)56混率(%)ポリエステル60・綿40アズワン品番64-4488-87素材ソフトツイル・制電色番16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22803488
2025-08-19
用途: 機械の解体、設置
建設業・工事業

Mサイズが他のメーカーのLサイズ並!
Sサイズも作ってもらいたい!

対象商品 : 22803506
2024-05-31
用途: 一般的工作・車両整備に

狭いところでの作業にひさしの小さめのを探してこれにした。頭が大きいのでLLがあってよかった。しかし綿40%のため化繊感がするので60-80%のものがあればしっくりきていいんだけれどね。溶接には向かないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする