コーコス信岡
八方型帽子 J-1466
商品レビューを投稿する
色
ネイビー
ネイビー
アイボリー
ペールブルー
グリーン
スカイブルー
モスグリーン
サイズ
L
M
L
LL
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22803673
品番
J-1466
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
直径(Φcm)
58
混率(%)
ポリエステル60・綿40
アズワン品番
64-4489-80
素材
ソフトツイル・制電
色番
1