コーコス信岡
八方型帽子 J-1466
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
スカイブルー
ネイビー
アイボリー
ペールブルー
グリーン
スカイブルー
モスグリーン
サイズ
L
M
L
LL
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22803795
品番
J-1466
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
スカイブルー
サイズ
L
直径(Φcm)
58
混率(%)
ポリエステル60・綿40
アズワン品番
64-4489-74
素材
ソフトツイル・制電
色番
16