曜日別特売
AS-1647 半袖ポロ(ポケット無し) AS-1647 コーコス信岡 22803874

半袖ポロ(ポケット無し) AS-1647

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイト
サイズL
内容量1着注文コード22803874品番AS-1647
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

吸汗速乾ドライ!
累計販売点数191万点の大人気商品
「SS・Sサイズ」のTシャツ・ポロシャツ(一部品番除く)は、ほどよくカラダにフィットする「ジャストフィットサイズ」! 動きやすさはそのままに、女性やスリムな男性の方でもダボつきを感じにくく、腰まわりをスッキリ見せます。
女性にも大人気!
消臭テープ付
吸汗速乾DRY
ジャストフィットシルエット
ブランド入り汗取りテープ
ラグラン袖

ホワイトサイズL種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)110混率(%)ポリエステル100着丈(cm)72裄丈(cm)48素材マイクロドライメッシュ色番0材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする