※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN50-1000JZ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22804523
品番
CDG1BN50-1000JZ
参考基準価格(税別)
¥50,550
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1000
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード