曜日別特売
W603 足元応援W603 マリアンヌ製靴 22806196

足元応援W603

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
カーキ
サイズ左22.0 右23.0
内容量1足注文コード22806196品番W603
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

リハビリシューズ 履物にお困りの方、リハビリ中の方、ギプス・装具着用の方
甲ゴムが広がるフリータイプ
ヒール外寸:18mm
素材・機能 1.合成皮革 2.軽合成ゴム:滑りにくいゴムソール 3.伸縮ゴム 4.マジックテープ 5.軽量:軽く疲れにくい設計
別注 1.底の厚み・ヒールの高さを自在に変更できます。 片足のみの底上げ、ヒール上げなど。 2.甲の部分を自在に伸ばすことができます。 装具などで、既製サイズでは足が入らないとき、甲部(マジック部分)をお好みの長さまで伸ばせます。 3.かかと部分に指入れをお付けします。靴を引き上げる作業も楽に行えます。

カーキサイズ左22.0 右23.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする