曜日別特売
A-1667 半袖ポロシャツ A-1667 コーコス信岡 22806236

半袖ポロシャツ A-1667

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1着注文コード22806236品番A-1667
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290

吸汗速乾×接触冷感
ボディセンサーICEメッシュ
吸汗速乾×接触冷感の機能素材。
汗を素早く吸収&拡散する事で衣服内をドライに保ちます。
ジャストフィットシルエット
衿ジャージ(織柄付)

ネイビーサイズ5L種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル65 ・ ナイロン35肩幅(cm)56袖丈(cm)26着丈(cm)78アズワン品番64-4411-05素材ボディーセンサーICEメッシ色番1材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする