色ブラック付属品レンズキャップ質量(g)215(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.5倍フィルター直径(Φmm)39レンズ単焦点中望遠マクロレンズ直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:64.1×63.6撮影範囲標準:0.6m~∞、マクロ:26.7cm~2.0mレンズ構成8群10枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚)絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全20段)マウントXマウント焦点距離f=60mm(35mm判換算:91mm相当)画角26.6°最大口径比F2.4