コーコス信岡
半袖ポロシャツ A-1667
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラックネーロ
ホワイト
ネイビー
シルバー
レアルブルー
サックス
ブラックネーロ
ロッソ
チャコール
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22806516
品番
A-1667
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
吸汗速乾×接触冷感
ボディセンサーICEメッシュ
吸汗速乾×接触冷感の機能素材。
汗を素早く吸収&拡散する事で衣服内をドライに保ちます。
ジャストフィットシルエット
衿ジャージ(織柄付)
色
ブラックネーロ
サイズ
L
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65 ・ ナイロン35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
アズワン品番
64-4410-98
素材
ボディーセンサーICEメッシ
色番
13
材質(ボタン)
樹脂