曜日別特売
- すたこらさんソフト05 アスティコ 22807806

すたこらさんソフト05

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
グレー
サイズ左23.0 右25.0
左23.0 右25.0
左22.0 右23.0
左22.0 右24.0
左22.0 右25.0
左22.0 右26.0
左22.0 右27.0
左23.0 右22.0
左23.0 右24.0
左23.0 右26.0
左23.0 右27.0
左24.0 右22.0
左24.0 右23.0
左24.0 右25.0
左24.0 右26.0
左24.0 右27.0
左25.0 右22.0
左25.0 右23.0
左25.0 右24.0
左25.0 右26.0
左25.0 右27.0
左26.0 右22.0
左26.0 右23.0
左26.0 右24.0
左26.0 右25.0
左26.0 右27.0
左27.0 右22.0
左27.0 右23.0
左27.0 右24.0
左27.0 右25.0
左27.0 右26.0
内容量1足注文コード22807806品番-
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

機能性と実用性を兼ね備えた定番モデル。 23.0/23.5cm(片足)145gの驚きの超軽量設計 調整・着脱が簡単にできるマジックテープを採用 軽量で衝撃吸収・屈曲性に優れたアウトソールを使用 かかと部分に補強用のヒールカウンターを採用 防水性・伸縮性に非常に優れたネオブレンスポンジ使用 つま先衝突から足を守るトゥキャップを採用
ワイズ:3E
片足販売

グレーサイズ左23.0 右25.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする