曜日別特売
A-3071 長袖ブルゾン A-3071 コーコス信岡 22812152

長袖ブルゾン A-3071

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
グリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード22812152品番A-3071
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

反射テープを使い、暗闇でも視認性アップ
危険の多い夜間、屋外で働く作業着の安全性確保にも有効的。
立体ラグラン袖
サイドラジエーター
表面突起付属の無い安心仕様
IDカードループ
裾アジャスター

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
グリーンサイズ4L種別長袖ブルゾン胸囲(cm)134混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35着丈(cm)70裄丈(cm)88素材ソフトライトツイル色番9材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする