コーコス信岡
ノータックスラックス A-3073
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
ブルー
グリーン
ブラック
カーキ
レッド
チャコール
ウエスト(cm)
91
62
66
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22812502
品番
A-3073
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
反射テープを使い、暗闇でも視認性アップ
危険の多い夜間、屋外で働く作業着の安全性確保にも有効的。
バックルガード
スマポケ付
色
ネイビー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
91
種別
ノータックスラックス
混率(%)
ポリエステル65 ・ 綿35
素材
ソフトライトツイル
色番
1
材質(ボタン)
樹脂