曜日別特売
75901-53U10 スズキ純正 フロアマット ジュータン スズキ 22812521

スズキ純正 フロアマット ジュータン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード22812521品番75901-53U10
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム
フロント+リヤ1台分セット
抗菌・防臭・防ダニ加工・消臭・アレル物質低減
アレルゲン物質の抑制効果:クリーンマトリックスのもつ金属イオンの働きでハウスダスト中にあるアレルゲン物質を軽減
幅広い機能性:抗アレルゲン以外にも4つの機能効果があります
安全性にも配慮:天然鉱物系構造のため、安全性にも優れています

厚さ(mm)14タイプファイングリッド適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM
注意
※安全のためフロアマットは車の形状に合ったスズキ純正用品をお勧めします
※フロアマットは付属の固定具にしっかりと固定させてください
※複数のフロアマットを重ねて使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする