A-3073 ノータックスラックス A-3073 コーコス信岡 22812527

ノータックスラックス A-3073

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)100
内容量1本注文コード22812527品番A-3073
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

反射テープを使い、暗闇でも視認性アップ
危険の多い夜間、屋外で働く作業着の安全性確保にも有効的。
バックルガード
スマポケ付

ネイビー股下(cm)80ウエスト(cm)100種別ノータックスラックス混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35素材ソフトライトツイル色番1材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする