曜日別特売
21811 おふろでアニマル射的 アーテック[学校教材・教育玩具] 22812670

21811 おふろでアニマル射的 アーテック[学校教材・教育玩具] 22812670
21811 おふろでアニマル射的 アーテック[学校教材・教育玩具] 22812670
21811 おふろでアニマル射的 アーテック[学校教材・教育玩具] 22812670
21811 おふろでアニマル射的 アーテック[学校教材・教育玩具] 22812670
21811 おふろでアニマル射的 アーテック[学校教材・教育玩具] 22812670

おふろでアニマル射的

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード22812670品番21811
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥581
販売価格(税別)
528

水を当てると、動物がひっくり返るおもしろ射的ゲーム!お風呂で楽しむ新感覚の射的ゲームです。水を当てると、動物たちがひっくり返り、ユニークでおもしろいポーズを披露します。水鉄砲を使って狙いを定め、遊びながら集中力もアップ!軽量で持ち運びしやすく、屋内外どちらでも楽しむことができます。家族みんなで一緒に遊べば、笑顔があふれる時間を共有できること間違いなし!お風呂タイムやプール、イベントにもぴったりな商品です。

セット内容EVAシート×1、水てっぽう×1材質EVA、PP、EPE形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)EVAシート:240×190×7、水てっぽう:Φ30×210適合年齢(歳)3
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする