曜日別特売
21809 ぷにゅぷにゅあひるちゃんヨーヨー オレンジ アーテック[学校教材・教育玩具] 22812758

21809 ぷにゅぷにゅあひるちゃんヨーヨー オレンジ アーテック[学校教材・教育玩具] 22812758
21809 ぷにゅぷにゅあひるちゃんヨーヨー オレンジ アーテック[学校教材・教育玩具] 22812758

ぷにゅぷにゅあひるちゃんヨーヨー オレンジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード22812758品番21809
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥180
販売価格(税別)
164

ぷにゅぷにゅ楽しい!やわらかあひる型ヨーヨー!ぷにゅぷにゅ触感が楽しい、あひるのかわいいヨーヨーです。やわらかい素材で作られているので、小さなお子さまでも安心して遊べます。手に持って遊ぶだけでなく、ストレス解消や気分転換にも最適!あひるの愛らしい表情と柔らかな質感が、遊びの楽しさをさらに引き立てます。軽量で持ち運びも簡単なので、お友達や家族と一緒にどこでも楽しめます。

セット内容本体のみ材質TPR形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)約70×65×79(ひもを含まない)、ひもの長さ:約70適合年齢(歳)3
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする