曜日別特売
21828 ぷにゅぷにゅタコヨーヨー イエロー アーテック[学校教材・教育玩具] 22812801

21828 ぷにゅぷにゅタコヨーヨー イエロー アーテック[学校教材・教育玩具] 22812801
21828 ぷにゅぷにゅタコヨーヨー イエロー アーテック[学校教材・教育玩具] 22812801

ぷにゅぷにゅタコヨーヨー イエロー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード22812801品番21828
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥190
販売価格(税別)
173

ぷにゅぷにゅ楽しい!やわらかタコ型ヨーヨー!ぷにゅぷにゅ触感が楽しい、リアルなタコのヨーヨーです。やわらかい素材で作られているので、小さなお子さまでも安心して遊べます。手に持って遊ぶだけでなく、ストレス解消や気分転換にも最適!柔らかな質感が、遊びの楽しさをさらに引き立てます。軽量で持ち運びも簡単なので、お友達や家族と一緒にどこでも楽しめます。

セット内容本体のみ材質TPR形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)約100×107×50(ひもを含まない)、ひもの長さ:約100適合年齢(歳)3
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする