21742 はってつくってりかはっけんブック アーテック[学校教材・教育玩具] 22812941

21742 はってつくってりかはっけんブック アーテック[学校教材・教育玩具] 22812941
21742 はってつくってりかはっけんブック アーテック[学校教材・教育玩具] 22812941
21742 はってつくってりかはっけんブック アーテック[学校教材・教育玩具] 22812941
21742 はってつくってりかはっけんブック アーテック[学校教材・教育玩具] 22812941

はってつくってりかはっけんブック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード22812941品番21742
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥491
販売価格(税別)
446

楽しく遊んで理科を学べる!子どもたちが楽しく遊びながら理科の基本原理を学べる知育ブックです。電気、風、磁石、重さ、ゴムの5つの力について、貼る、工作する、迷路を解くといったアクティビティを通じて体験的に学習できます。付属の台紙、シール、じしゃく、わゴム、クリップを使って、想像力と好奇心を刺激し、自然の仕組みを探求しましょう!対象年齢:3歳以上。

セット内容りかはっけんブック本体×1、ゼムクリップ×3、棒フェライト磁石×1、輪ゴム×2材質紙、スチール、酸化鉄、天然ゴム形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)りかはっけんブック本体:210×150×5、ゼムクリップ:6×28×1、棒フェライト磁石:58×8×6、輪ゴム:40×40適合年齢(歳)3
注意
※ー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする