曜日別特売
吊金 11本 ほすべー 南榮工業 22813205

ほすべー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード22813205品番吊金 11本
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【サビに強い】耐食性の高いアルミを採用し、加工をしております。
【お米の味が良くなる】稲を自然乾燥させることで、ゆっくりと水分が抜け、稲本来の風味が残り、旨味成分(アミノ酸や糖分)が増して、ふっくらと甘みのあるお米に仕上がります。
【保存性が高まる】ゆっくりと乾燥させるため米粒の内部までしっかり乾きカビや虫が発生しにくく長期保存が可能です。
【簡単な組立】軽量で本体へ設置しやすいのが特徴です。

用途掛け稲、干し稲、稲架掛け、はさ掛け、おだかけ材質アルミニウムタイプ3段掛け
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする