曜日別特売
【ワケあり】 マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋 tantore 22814027

【ワケあり】 マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋 tantore 22814027
【ワケあり】 マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋 tantore 22814027
【ワケあり】 マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋 tantore 22814027
【ワケあり】 マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋 tantore 22814027
【ワケあり】 マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋 tantore 22814027
【ワケあり】 マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋 tantore 22814027
【ワケあり】 マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋 tantore 22814027

マフラー用金網 火花飛散防止 ステンレス製簡易スパレスター袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1個アズワン品番64-9045-51注文コード22814027品番【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)アウトレット
¥12,98010,980

火花防止用金網
固定用の針金約1m付
工具不要で取付可能

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様開口サイズ:約Φ30本体サイズ(mm)70×200アズワン品番64-9045-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする