遊びながら形と数が覚えられるラッピング袋付きでギフトにぴったり
全8色のカラフルな穴あきつみきです。モンテッソーリ教育に基づいた、遊びながら形と数を覚えることができる1台3役の知育玩具です。シンプルな形状なので、成長に合わせた遊び方ができます。基尺がそろっているため、並べたり積んだりする動作もスムーズです。全てのパーツは誤飲を防ぐ大きめサイズで、面取り加工済みの角丸設計なので小さなお子さまにも安心。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。全15ピース。
材質:本体:ポプラ・MDF、袋:不織布。サイズ:丸:Φ40×20mm、四角形:36×36×20mm、三角形:40×36×20mm、十字:38×38×20mm、五角形:40×38×20mm、台座:74×250×10mm。セット内容:丸×1、四角形×2、三角形×3、十字×4、五角形×5、台座×1