21855 木製コロコロスラローム ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 22815899

21855 木製コロコロスラローム ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 22815899
21855 木製コロコロスラローム ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 22815899
21855 木製コロコロスラローム ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 22815899
21855 木製コロコロスラローム ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 22815899
21855 木製コロコロスラローム ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 22815899
21855 木製コロコロスラローム ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 22815899
21855 木製コロコロスラローム ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 22815899
21855 木製コロコロスラローム ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 22815899
21855 木製コロコロスラローム ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 22815899
21855 木製コロコロスラローム ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 22815899
21855 木製コロコロスラローム ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 22815899
21855 木製コロコロスラローム ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 22815899
21855 木製コロコロスラローム ラッピング袋付き アーテック[学校教材・教育玩具] 22815899

木製コロコロスラローム ラッピング袋付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード22815899品番21855
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,610
販売価格(税別)
2,373

集中力と好奇心を育む、あたたかみのあるスロープトイ!コロコロスラロームは、モンテッソーリ教育に基づいたおすすめのスロープトイです。くるまがひっくり返りながらスロープを降りていく動きは、目で追う力を育むだけでなく、リズミカルな木の音が心地よく、子どもたちの自発性や集中力を引き出します。また、コンパクトサイズで遊ぶ場所を選びません。全てのパーツは面取り加工済みの角丸設計で、安心安全にお使いいただけます。木のやさしい質感を活かした塗装が施され、あたたかみのある木製玩具です。ラッピング袋付きでギフトとしてもおすすめです。

セット内容コース×1、車(小)×1、車(大)×1材質本体:マツ、袋:不織布形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)コース:245×177×55、車(小):40×32×20、車(大):65×32×20適合年齢(歳)3
注意
※天然木のため、木目や風合いが異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする