曜日別特売
A-3078 長袖シャツ A-3078 コーコス信岡 22816316

長袖シャツ A-3078

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
レッド
サイズ3L
内容量1着注文コード22816316品番A-3078
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

反射テープを使い、暗闇でも視認性アップ
危険の多い夜間、屋外で働く作業着の安全性確保にも有効的。
立体ラグラン袖
サイドラジエーター
表面突起付属の無い安心仕様
IDカードループ

レッドサイズ3L種別長袖シャツ胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35着丈(cm)79裄丈(cm)89素材ソフトライトツイル色番20材質(ボタン)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする