8215826 NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP 22816565

8215826 NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP 22816565
8215826 NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP 22816565
8215826 NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP 22816565
8215826 NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP 22816565
8215826 NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP 22816565
8215826 NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP 22816565
8215826 NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP 22816565
8215826 NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP 22816565
8215826 NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP 22816565
8215826 NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP 22816565
8215826 NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP 22816565
8215826 NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ) NSP 22816565

NA-1142 Nクールウェア 長袖 上部ファン 胸ポケット (服のみ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5L
杢グレー
内容量1着注文コード22816565品番8215826
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

様々な現場に対応し暑さのリスクを軽減します。
便利な縦胸ポケット付の上部ファンタイプです。
服形状:ジェットスペーサー仕様 背中X2、肩X2、前X2 / 上部ファン / 3Dエリ / 縦胸ポケット(ケーブル穴有) / 裾すべり止め / 保冷パック用ポケット / ペン差し / 脱着フード(別売り)
遮熱率S55(55%以上65%未満)※試験方法:JISL 1951
縦胸ポケット

用途暑さ対策、紫外線対策に。その他脱着フード(別売)対応杢グレーサイズ5Lタイプ長袖胸囲(cm)148肩幅(cm)60袖丈(cm)60着丈(cm)72取付場所【ファン】上部ファン裾廻り(cm)102~128裄丈(cm)90素材ポリエステル100%
注意
※お客様のご都合(サイズ間違い・画像との違い)による返品はお受けできません。
※ファン・ケーブル・バッテリーは別売です。
※服の仕様は予告なく変更される事があります。仕様の異なる服が混在する場合がありますので、ご了承お願い致します。
※お使いのモニター設定などにより、実際のウェアの色と表示色は若干異なります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする