曜日別特売
CDG1DA80-100Z-B64LS 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA80 SMC 22816597

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA80

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類B64 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しポートねじの種類(-) Rc注文コード22816597品番CDG1DA80-100Z-B64LS
参考基準価格(税別)¥26,350販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類B64 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする