コーコス信岡
長袖ブルゾン A-3361
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ベージュ
シルバー
マスタード
ブルー
グリーン
サイズ
M
SS
M
LL
EL
5L
S
L
4L
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22816928
品番
A-3361
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
帯電軽減スライダー
携帯電話収納ポケット
内ポケット
前立てマジックテープ止め
脇逆玉縁ポケット
アクションプリーツ(メッシュ)
反射パイピング付ペン差し
色
ネイビー
サイズ
M
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用)
着丈(cm)
64
裄丈(cm)
79
アズワン品番
64-4428-84
素材
エコ 裏綿トロピカル
色番
1
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
16×15