A-3361 長袖ブルゾン A-3361 コーコス信岡 22816937

長袖ブルゾン A-3361

商品レビューを投稿する
取扱停止中
ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード22816937品番A-3361
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥6,589
販売価格(税別)
5,990

帯電軽減スライダー
携帯電話収納ポケット
内ポケット
前立てマジックテープ止め
脇逆玉縁ポケット
アクションプリーツ(メッシュ)
反射パイピング付ペン差し

ネイビーサイズL種別長袖ブルゾン胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用)着丈(cm)66裄丈(cm)82アズワン品番64-4428-82素材エコ 裏綿トロピカル色番1材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)16×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする