曜日別特売
CDG1DN20-15Z-N 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN20 SMC 22817647

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN20

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15ポートねじの種類(-) Rc注文コード22817647品番CDG1DN20-15Z-N
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)15クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする