曜日別特売
CDG1DN20-200Z-XC13B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN20 SMC 22817796

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DN20

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200ポートねじの種類(-) Rc注文コード22817796品番CDG1DN20-200Z-XC13B
参考基準価格(税別)¥8,360販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド仕様(-XC13B) ポートを上にした場合ロッドより見て左側取付ストローク(mm)200クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする