8215981 Nクールひんやりパック NSP 22818480

8215981 Nクールひんやりパック NSP 22818480
8215981 Nクールひんやりパック NSP 22818480
8215981 Nクールひんやりパック NSP 22818480
8215981 Nクールひんやりパック NSP 22818480

Nクールひんやりパック

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード22818480品番8215981
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

40℃の環境で5時間以上冷却効果が持続します。(※気温40℃、湿度70%の環境に保冷剤を置き、保冷剤表面温度が10℃に達するまでの時間を計測。)
1個約190gで、身に着けても負荷が少ない軽量設計です。

用途
Nクールひんやりベストとセットで使用し、暑さ対策に。
ファン付ウェアが使えない環境に。
厚さ(mm)25シルバー質量(g)190時間【冷凍】9時間縦(mm)100横(mm)170入数(個)3
注意
※Nクールひんやりベストは別売りです。
※お買い上げいただきました商品は初期不良を除き返品不可とさせていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22818480
2025-12-25
用途: NSP空調服インナーベストと使用
今村農園農・林・水産業

専用品にて、ベストフィット
夏季炎天下使用で半日以上保冷できるので良い保冷剤

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする