曜日別特売
A-3367 半袖シャツ A-3367 コーコス信岡 22818845

半袖シャツ A-3367

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
シルバー
内容量1着注文コード22818845品番A-3367
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

携帯電話収納ポケット
反射パイピング付ペン差し

シルバーサイズLL種別半袖シャツ胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用)肩幅(cm)49袖丈(cm)26着丈(cm)77アズワン品番64-4430-75素材エコ 裏綿トロピカル色番3材質(ボタン)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×15袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする