コーコス信岡
半袖シャツ A-3367
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
EL
4L
5L
色
マスタード
ネイビー
ベージュ
シルバー
マスタード
ブルー
グリーン
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22818915
品番
A-3367
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
携帯電話収納ポケット
反射パイピング付ペン差し
色
マスタード
サイズ
L
種別
半袖シャツ
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル95・綿5(再生PET繊維60使用)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
75
アズワン品番
64-4430-82
素材
エコ 裏綿トロピカル
色番
4
材質(ボタン)
樹脂
胸ポケット左(幅×深さ)(cm)
15×15
袖丈
半袖