A-3377 半袖ポロシャツ A-3377 コーコス信岡 22819895

半袖ポロシャツ A-3377

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ライム
サイズ3L
内容量1着注文コード22819895品番A-3377
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

反射パイピングを使い、暗闇でも視認性アップ!
車のヘッドライトなどの光を効率的に反射し、暗闇でも明るく輝いて見える優れた特性を備えています。また、危険の多い夜間、屋外で働く作業者の安全性確保にも有効的です。
デザインカッティング
袖ペン差し付
ラグラン袖
オリジナルボタン
JIS帯電防止規格T8118適合
消臭テープ付
UVカット
透け防止

ライムサイズ3L種別半袖ポロシャツ胸囲(cm)120混率(%)ポリエステル100着丈(cm)74裄丈(cm)50アズワン品番64-4432-01素材制電フルダル鹿の子色番8材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする