曜日別特売
A-4453 ツータックスラックス A-4453 コーコス信岡 22822248

ツータックスラックス A-4453

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シエロブルー
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード22822248品番A-4453
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

ワーキングシーンを支える5つのスター機能搭載
1 環境を考えたエコ素材を使用しています。
2 防汚加工 日清紡「ANNEXCLEAN」汚れの落ちやすい加工を施しています。
3 帯電防止規格対応 JIS T-8118合格商品
4 デオドラントネーム 消臭&抗菌効果を備えた衿ネームを使用。
5 再帰反射素材 ライトに反射して存在をアピールします。
カラビナループ&内玉ポケット

シエロブルー股下(cm)80ウエスト(cm)76種別ツータックスラックス混率(%)ポリエステル65 ・ 綿35(再生PET繊維65使用)アズワン品番64-4434-95素材ファイブスター エコソフトライトツイル(日清紡 防汚加工 アネックスクリーン)色番6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする