コーコス信岡
丸天型帽子 P-4494
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
エンパイアブルー
パールベージュ
エンパイアブルー
シルキーライム
アイビーグリーン
サイズ
M
M
L
LL
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22824996
品番
P-4494
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
エンパイアブルー
サイズ
M
直径(Φcm)
56
混率(%)
ポリエステル60・綿40(再生PET繊維60使用)
アズワン品番
64-4509-19
素材
エコソフトツイル
色番
6