曜日別特売
A-5074 レディーススラックス A-5074 コーコス信岡 22827665

レディーススラックス A-5074

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
チャコール
ウエスト(cm)72
サイズLL
内容量1本注文コード22827665品番A-5074
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,279
販売価格(税別)
3,890

カラビナループ
股上が山型カットで深くなっていてしゃがんでも安心!
透防止裏付
マルチポケット
腰裏付き

チャコール股下(cm)76ウエスト(cm)72種別スラックスサイズLL混率(%)ポリエステル85 ・ 綿15ヒップ(cm)104仕上り寸法(cm)82素材クールトロピカル色番23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする