A-5078 長袖シャツ A-5078 コーコス信岡 22828584

長袖シャツ A-5078

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ネイビー
サイズSS
内容量1着注文コード22828584品番A-5078
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

衿消臭テープ付
左胸IDカードループ
マルチポケット
新次元の動きやすさ
『スリムなのに動きやすい!』立体カット採用 腕を上げ下げしてもスソが上がらない
高通気
生地の設計を工夫することで高通気を実現した素材。
接触冷感
熱伝導性の高い繊維を使用して肌ひんやり感を実現した素材。

ネイビーサイズSS種別長袖シャツ胸囲(cm)98混率(%)ポリエステル85 ・ 綿15肩幅(cm)39袖丈(cm)53着丈(cm)69素材クールトロピカル色番1材質(ボタン)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)17×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする