曜日別特売
ALA-4308BK-D ひっぱり点灯ライト 旭電機化成 22832906

ALA-4308BK-D ひっぱり点灯ライト 旭電機化成 22832906
ALA-4308BK-D ひっぱり点灯ライト 旭電機化成 22832906
ALA-4308BK-D ひっぱり点灯ライト 旭電機化成 22832906
ALA-4308BK-D ひっぱり点灯ライト 旭電機化成 22832906
ALA-4308BK-D ひっぱり点灯ライト 旭電機化成 22832906
ALA-4308BK-D ひっぱり点灯ライト 旭電機化成 22832906

ひっぱり点灯ライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード22832906品番ALA-4308BK-D
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

乾電池式で配線不要なので、物置や倉庫など明かりが欲しいお好きな場所に設置して使えます.
裸電球形状のシンプルなデザインなのでお部屋のインテリアライトとして使えます
明るさ88lm(ルーメン)、連続点灯2時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)

材質本体・フック/ABS樹脂、レンズ/PC樹脂、紐/PPブラック質量(g)約60寸法(cm)約Φ5.5×(H)15.5使用電池単4形乾電池×3本光色電球色
注意
※本品は防水構造ではありませんので雨など水のかかる場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする